ILME - ILMMHO 32 L40 CST.MOB.1L.32P.M40 ORIZZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 82.5 mm
Höhe - 94 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747053648
Artikelnummer
ILMMHO 32 L40
Herstellernummer
MHO 32 L40
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
82.5 mm
Höhe:
94 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita verticale, alte


