Startseite

ILME - ILMMHO 24 L32 CST.MOB.1L.B.24P.OR.M32 - MHO 24 L32

KopierenKopieren
ILME - ILMMHO 24 L32 CST.MOB.1L.B.24P.OR.M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 63 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747053501

Artikelnummer

ILMMHO 24 L32

Herstellernummer

MHO 24 L32

Hersteller

ILM

Breite:

43 mm

Höhe:

63 mm

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita verticale, alte

ILME

Ein ILME Produkt

Entdecken Sie die ILME-Serie