ILME - ILMMHO 10 L25 CST.MOB.1L.B.10P.OR.M25 - MHO 10 L25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 43 mm
Höhe - 52 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747053143
Artikelnummer
ILMMHO 10 L25
Herstellernummer
MHO 10 L25
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
43 mm
Höhe:
52 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Ein ILME Produkt
Entdecken Sie die ILME-Serie


