ILME - ILMMHO 10.20 CST.MOB.2L.B.10P.OR.M20 - MHO 10.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 43 mm
Höhe - 52 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747053228
Artikelnummer
ILMMHO 10.20
Herstellernummer
MHO 10.20
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
43 mm
Höhe:
52 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodia mobile per chiusura doppia
Ein ILME Produkt
Entdecken Sie die ILME-Serie


