ILME - ILMMAV 06 L25 CST.MOB.1L.A.06P.M25 VERT - MAV 06 L25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 43 mm
Höhe - 72 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747279369
Artikelnummer
ILMMAV 06 L25
Herstellernummer
MAV 06 L25
Hersteller
ILM
Breite:
43 mm
Höhe:
72 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita verticale, alte
Ein ILME Produkt
Entdecken Sie die ILME-Serie


