Startseite

ILME - ILMMAP 24 LS232 CST.PA.1L.A.SP.24P.2M32 - MAP 24 LS232

KopierenKopieren
ILME - ILMMAP 24 LS232 CST.PA.1L.A.SP.24P.2M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 81 mm

  • Mit Klappdeckel - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8015747248655

Artikelnummer

ILMMAP 24 LS232

Herstellernummer

MAP 24 LS232

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

zweiseitig

Breite:

45 mm

Höhe:

81 mm

Mit Klappdeckel:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

custodie da parete chiusura singola con leva e sportello, alte

Ein ILME Produkt

Entdecken Sie die ILME-Serie