ILME - ILMMAP 16.32 CST.PAR.2L.A.16P.M32 - MAP 16.32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 59 mm
Höhe - 77 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
5 ST
EAN
8015747051675
Artikelnummer
ILMMAP 16.32
Herstellernummer
MAP 16.32
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
59 mm
Höhe:
77 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie da parete chiusura doppia
Ein ILME Produkt
Entdecken Sie die ILME-Serie


