Startseite

ILME - ILMJSEM 24 FR.SP.16A.24P MOLLA-JEI - JSEM 24

KopierenKopieren
ILME - ILMJSEM 24 FR.SP.16A.24P MOLLA-JEI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 24

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Bemessungsstoßspannung - 6 kV

Packung

  • 80 ST

EAN

8015747205047

Artikelnummer

ILMJSEM 24

Herstellernummer

JSEM 24

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

24

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Mit Schutzleiter:

ja

Frutto spina 16A, 24 poli. Connessione con morsetto a molla e contatti maschio. Frutti JEI, versione economica.