Startseite

ILME - ILMJSEM 16 FR.SP.16A.16P MOLLA-JEI

KopierenKopieren
ILME - ILMJSEM 16 FR.SP.16A.16P MOLLA-JEI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

8015747204811

Artikelnummer

ILMJSEM 16

Herstellernummer

JSEM 16

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

16

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Mit Schutzleiter:

ja

Frutto spina 16A, 16 poli. Connessione con morsetto a molla e contatti maschio. Frutti JEI, versione economica.