Startseite

ILME - ILMJCVP 24 CST.PAR.2 LEVE 24P.-JEI - JCVP 24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 58 mm

  • Höhe - 63 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 20 ST

EAN

8015747137645

Artikelnummer

ILMJCVP 24

Herstellernummer

JCVP 24

Hersteller

ILM

Breite:

58 mm

Höhe:

63 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie da parete chiusura doppia con 2 leve in acciaio zincato. grado di protezione IP66 (EN 60529) e IP69K (DIN 40050 - 9). ingresso cavo: Pg21. grandezza "104.27". Tipo materiale metallico. Le custodie garantiscono il grado di protezione IP quandoaccoppiate e bloccate. Completare con opportuni pressacavi