ILME - ILMJCVP 16 CST.PAR.2 LEVE 16P.-JEI - JCVP 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Breite - 58 mm
Höhe - 63 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747048392
Artikelnummer
ILMJCVP 16
Herstellernummer
JCVP 16
Hersteller
ILM
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
58 mm
Höhe:
63 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie da parete chiusura doppia. con 2 leve in acciaio zincato. grado di protezione IP66 (EN 60529) e IP69K (DIN 40050 - 9). Ingresso Cavo Pg21. grandezza "77.27". Tipo materiale metallico. Le custodie garantiscono il grado di protezione IP quando accoppiate e bloccate. Completare con opportuni pressacavi.


