Startseite

ILME - ILMJCVP 06 L CST.PAR.1 LEVA 06P.-JEI - JCVP 06 L

KopierenKopieren
ILME - ILMJCVP 06 L CST.PAR.1 LEVA 06P.-JEI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Breite - 52 mm

  • Höhe - 53 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 20 ST

EAN

8015747140256

Artikelnummer

ILMJCVP 06 L

Herstellernummer

JCVP 06 L

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Breite:

52 mm

Höhe:

53 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodia da parete chiusura singola

Ein ILME Produkt

Entdecken Sie die ILME-Serie