ILME - ILMJCVI 24 L CST.INC.1 LEVA 24P.-JEI - JCVI 24 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 45.5 mm
Höhe - 29 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747143998
Artikelnummer
ILMJCVI 24 L
Herstellernummer
JCVI 24 L
Hersteller
ILM
Breite:
45.5 mm
Höhe:
29 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodia da incasso chiusura singola
Ein ILME Produkt
Entdecken Sie die ILME-Serie


