Startseite

ILME - ILMJCVI 24 CST.INC.2 LEVE 24P.-JEI - JCVI 24

KopierenKopieren
ILME - ILMJCVI 24 CST.INC.2 LEVE 24P.-JEI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 45.5 mm

  • Höhe - 29 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

Produktserien

JCV

EAN

8015747140157

Artikelnummer

ILMJCVI 24

Herstellernummer

JCVI 24

Hersteller

ILM

Breite:

45.5 mm

Höhe:

29 mm

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodia da incasso chiusura singola