ILME - ILMJCVI 10 CST.INC.2 LEVE 10P.-JEI - JCVI 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 45.5 mm
Höhe - 29 mm
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747143936
Artikelnummer
ILMJCVI 10
Herstellernummer
JCVI 10
Hersteller
ILM
Breite:
45.5 mm
Höhe:
29 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie da incasso chiusura doppia


