ILME - ILMCZOW 25 L CUST.MOB.1L.B.25P AA*NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 29.4 mm
Höhe - 54.5 mm
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
8015747044431
Artikelnummer
ILMCZOW 25 L
Herstellernummer
CZOW 25 L
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
29.4 mm
Höhe:
54.5 mm
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili per chiusura singola



