ILME - ILMCZO 25 L CST.M.1L.B.25P.O.PG16 NEW - CZO 25 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 29.4 mm
Höhe - 54.5 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
8015747207461
Artikelnummer
ILMCZO 25 L
Herstellernummer
CZO 25 L
Hersteller
ILM
Breite:
29.4 mm
Höhe:
54.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodia mobile per chiusura singola


