ILME - ILMCZIW 15 L CUST.INC.1L.15P.AA*NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse 
- Breite - 32 mm 
- Höhe - 27 mm 
- Mit Klappdeckel - nein 
- Schutzart (IP), montiert - IP66 
Packung
- 1 ST 
EAN
8015747044240
Artikelnummer
ILMCZIW 15 L
Herstellernummer
CZIW 15 L
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Breite:
32 mm
Höhe:
27 mm
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodia da incasso chiusura singola



