Startseite

ILME - ILMCZI 15 LS CST.I.1 LEVA SP.15P.IL-BR - CZI 15 LS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 27 mm

  • Mit Klappdeckel - ja

  • Schutzart (IP), montiert - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8015147121114

Artikelnummer

ILMCZI 15 LS

Herstellernummer

CZI 15 LS

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Breite:

32 mm

Höhe:

27 mm

Mit Klappdeckel:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

custodia da incasso chiusura singola