ILME - ILMCX 12 DM MODULO 10A 12P MASCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - ohne Kontakte
Polzahl - 12
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
1 ST
EAN
8015747042079
Artikelnummer
ILMCX 12 DM
Herstellernummer
CX 12 DM
Hersteller
ILM
Kontaktausführung:
ohne Kontakte
Polzahl:
12
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Schutzleiter:
nein


