Startseite

ILME - ILMCX 12 DF MODULO 10A 12P FEMMINA

KopierenKopieren
ILME - ILMCX 12 DF MODULO 10A 12P FEMMINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - ohne Kontakte

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747042055

Artikelnummer

ILMCX 12 DF

Herstellernummer

CX 12 DF

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

ohne Kontakte

Polzahl:

12

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

2

Mit Schutzleiter:

nein

frutti modulari, connessione a crimpare senza contatti (da ordinare separatamente), frutti presa per contatti femmina, caratteristiche secondo EN 61984: 10A 160V 2,5kV 3 10A 250V 4kV 2, approvazioni: UL, CSA, CCC, GL, GOST. Tensione nominale secondo UL/CSA: 600V, resistenza di isolamento: ≥ 10 GΩ, limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C, realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0 , durata meccanica: ≥ 500 cicli, resistenza di contatto: ≤ 3 mΩ