ILME - ILMCX 02 4AF FR.PRESA 2P 40A SEZ.2.5-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 2
Bemessungsstrom In - 40 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8015747221108
Artikelnummer
ILMCX 02 4AF
Herstellernummer
CX 02 4AF
Hersteller
ILM
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Bemessungsstrom In:
40 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...8 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Mit Schutzleiter:
nein