Startseite

ILME - ILMCTSF 64 R FR.PR.CON.64P.D.A MOLLA - CTSF 64 R

KopierenKopieren
ILME - ILMCTSF 64 R FR.PR.CON.64P.D.A MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 64

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747041546

Artikelnummer

ILMCTSF 64 R

Herstellernummer

CTSF 64 R

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

64

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Mit Schutzleiter:

ja

con morsettiera, connessione con morsetto a molla

Ein ILME Produkt

Entdecken Sie die ILME-Serie