ILME - ILMCTF 24 R FRUTTO PR.CONN.MORS.24P.D - CTF 24 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 24
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8015747040921
Artikelnummer
ILMCTF 24 R
Herstellernummer
CTF 24 R
Hersteller
ILM
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
24
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja


