Startseite

ILME - ILMCTF 24 L FRUTTO PR.CONN.MORS.24P.S - CTF 24 L

KopierenKopieren
ILME - ILMCTF 24 L FRUTTO PR.CONN.MORS.24P.S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 24

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 16 A

Packung

  • 4 ST

EAN

8015747040860

Artikelnummer

ILMCTF 24 L

Herstellernummer

CTF 24 L

Hersteller

ILM

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

24

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

16 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

con morsettiera, connessione con morsetto a vite

ILME

Ein ILME Produkt

Entdecken Sie die ILME-Serie