ILME - ILMCSEM 24 N FR.SP.16A.24P.25/48 MOLLA - CSEM 24 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 48
Bemessungsstrom In - 16 A
Umgebungstemperatur - -40...125 °C
Bemessungsspannung - 500 V
Packung
30 ST
EAN
8015747094740
Artikelnummer
ILMCSEM 24 N
Herstellernummer
CSEM 24 N
Hersteller
ILM
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
48
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja


