Startseite

ILME - ILMCSEM 06 FR.SPINA 16A.06P.MOLLA - CSEM 06

KopierenKopieren
ILME - ILMCSEM 06 FR.SPINA 16A.06P.MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

  • Bemessungsspannung - 500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747094597

Artikelnummer

ILMCSEM 06

Herstellernummer

CSEM 06

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

6

Bemessungsstrom In:

16 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Frutto spina Connessione con morsetto a molla Serie CSE Con contatti maschio Frutti serie CLASS, versione standard Grandezza "44.27" N. poli 6 poli +