Startseite

ILME - ILMCSEF 10 FR.PRESA 16A.10P.MOLLA - CSEF 10

KopierenKopieren
ILME - ILMCSEF 10 FR.PRESA 16A.10P.MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 10

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

  • Bemessungsspannung - 500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747094443

Artikelnummer

ILMCSEF 10

Herstellernummer

CSEF 10

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

10

Bemessungsstrom In:

16 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Frutto presa Connessione con morsetto a molla Serie CSE Con contatti femmina Frutti serie CLASS, versione standard Grandezza "57.27" N. poli 10 poli +