Startseite

ILME - ILMCQEM 46 N FRUTTO SPINA 46 POLI N. - CQEM 46 N

KopierenKopieren
ILME - ILMCQEM 46 N FRUTTO SPINA 46 POLI N.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747037273

Artikelnummer

ILMCQEM 46 N

Herstellernummer

CQEM 46 N

Hersteller

ILM

Frutto spina Versione Connessione a crimpare Serie CQE Per contatti maschio 16A Frutti serie CLASS, versione standard Grandezza Grandezza "104.62" N. poli 92 poli + (2 frutti)