Startseite

ILME - ILMCQEM 32 N FRUTTO SPINA 32P. N - CQEM 32 N

KopierenKopieren
ILME - ILMCQEM 32 N FRUTTO SPINA 32P. N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8015747037228

Artikelnummer

ILMCQEM 32 N

Herstellernummer

CQEM 32 N

Hersteller

ILM

Frutti CQEF/M 32 N: - caratteristiche secondo EN 61984: (16A 500V 6kV 3) - tensione nominale secondo UL/CSA: 600V - resistenza di isolamento: > 10 GOhm - limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C - realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0 - durata meccanica: > 500 cicli - resistenza di contatto: < 1 mOhm - per crimpatura contatti vedere sezione utensili di crimpatura (contatti 16A serie CCF, CCM e CC...AN). - custodie impiegabili:grandezza "77.62": C-TYPE IP65/IP66 W-TYPE perambienti aggressivi.