Startseite

ILME - ILMCQEF 46 FRUTTO PRESA 46 POLI - CQEF 46

KopierenKopieren
ILME - ILMCQEF 46 FRUTTO PRESA 46 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - ohne Kontakte

  • Polzahl - 46

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 30 ST

EAN

8015747037136

Artikelnummer

ILMCQEF 46

Herstellernummer

CQEF 46

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

ohne Kontakte

Polzahl:

46

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

connessione a crimpare

Ein ILME Produkt

Entdecken Sie die ILME-Serie