ILME - ILMCQEF 32 N FRUTTO PRESA 32P N. - CQEF 32 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja
Kontaktausführung - ohne Kontakte
Polzahl - 64
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 16 A
Packung
5 ST
EAN
8015747037112
Artikelnummer
ILMCQEF 32 N
Herstellernummer
CQEF 32 N
Hersteller
ILM
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
ohne Kontakte
Polzahl:
64
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Ein ILME Produkt
Entdecken Sie die ILME-Serie