Startseite

ILME - ILMCQEF 32 FRUTTO PRESA 32 POLI - CQEF 32

KopierenKopieren
ILME - ILMCQEF 32 FRUTTO PRESA 32 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747208819

Artikelnummer

ILMCQEF 32

Herstellernummer

CQEF 32

Hersteller

ILM

Frutti CQEF/M 32: - caratteristiche secondo EN 61984: (16A 500V 6kV 3) - tensione nominale secondo UL/CSA: 600V - resistenza di isolamento: > 10 GOhm - limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C - realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0 - durata meccanica: > 500 cicli - resistenza di contatto: < 1 mOhm - per crimpatura contatti vedere sezione utensili di crimpatura (contatti 16A serie CCF, CCM e CC...AN). - custodie impiegabili:grandezza "77.27": C-TYPE IP65/IP66, C7 IP67 leva inox; V-TYPE IP65/IP66 leva inox; T-TYPE IP65 isolanti; JEI leva acciaio zincato; BIG custodie mobili; W-TYPE per ambienti aggressivi; EMC; leva centrale; IP68; supporti da quadro:COB .