Startseite

ILME - ILMCNEM 16 T F.SPINA 16A 16P TEG - CNEM 16 T

KopierenKopieren
ILME - ILMCNEM 16 T F.SPINA 16A 16P TEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 16

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747033084

Artikelnummer

ILMCNEM 16 T

Herstellernummer

CNEM 16 T

Hersteller

ILM

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

16

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

16 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

frutti serie CLASS tecnica

ILME

Ein ILME Produkt

Entdecken Sie die ILME-Serie