ILME - ILMCNEM 10 TX F.SPINA 16A 10P S.P. TEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Kontaktausführung - Stift 
- Polzahl - 10 
- Bemessungsstrom In - 16 A 
- Bemessungsspannung - 500 V 
- Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss 
Packung
- 1 ST 
EAN
8015747032957
Artikelnummer
ILMCNEM 10 TX
Herstellernummer
CNEM 10 TX
Hersteller
ILM
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja


