Startseite

ILME - ILMCNEF 24 TN F.PRESA 16A 24P N25/48 TE - CNEF 24 TN

KopierenKopieren
ILME - ILMCNEF 24 TN F.PRESA 16A 24P N25/48 TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 48

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747032636

Artikelnummer

ILMCNEF 24 TN

Herstellernummer

CNEF 24 TN

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

48

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

frutti, connessione con morsetto a vite frutti presa con contatti femmina

Ein ILME Produkt

Entdecken Sie die ILME-Serie