Startseite

ILME - ILMCMI 16 CUST.I.2L.1016P.500V - CMI 16

KopierenKopieren
ILME - ILMCMI 16 CUST.I.2L.1016P.500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 45.5 mm

  • Höhe - 29 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

Produktserien

CM

EAN

8015747030700

Artikelnummer

ILMCMI 16

Herstellernummer

CMI 16

Hersteller

ILM

Breite:

45.5 mm

Höhe:

29 mm

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodia da incasso chiusura doppia