ILME - ILMCMAV 16.29 CU.MO.2L.A.10/16P.PG29.VE - CMAV 16.29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 43 mm
Höhe - 76 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747030069
Artikelnummer
ILMCMAV 16.29
Herstellernummer
CMAV 16.29
Hersteller
ILM
Breite:
43 mm
Höhe:
76 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodia mobile per chiusura doppia


