ILME - ILMCKSM 03 FR.SPINA 3P+T 10A MOLLA - CKSM 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Kontaktausführung - pneumatisch
Polzahl - 4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 10 A
Packung
1 ST
EAN
8015747164412
Artikelnummer
ILMCKSM 03
Herstellernummer
CKSM 03
Hersteller
ILM
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
pneumatisch
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Ein ILME Produkt
Entdecken Sie die ILME-Serie