Startseite

ILME - ILMCKM 03 FRUTTO SPINA 3P+T 10A - CKM 03

KopierenKopieren
ILME - ILMCKM 03 FRUTTO SPINA 3P+T 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747028196

Artikelnummer

ILMCKM 03

Herstellernummer

CKM 03

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Mit Schutzleiter:

ja

con contatti maschio