ILME - ILMCKAX 03 I CUST.INC.4P.LEVA INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Breite - 30 mm
Höhe - 24 mm
Betriebstemperatur - -40...125 °C
Schutzart (IP), montiert - IP44
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747027519
Artikelnummer
ILMCKAX 03 I
Herstellernummer
CKAX 03 I
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Breite:
30 mm
Höhe:
24 mm
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP44
custodie da incasso ,con leva in acciaio inox


