ILME - ILMCKA 03 VS CST.MOB.VERT.NO PRESSACAV - CKA 03 VS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 28 mm
Höhe - 60.5 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Betriebstemperatur - -40...125 °C
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747027151
Artikelnummer
ILMCKA 03 VS
Herstellernummer
CKA 03 VS
Hersteller
ILM
Breite:
28 mm
Höhe:
60.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP44
custodie mobili , con piolini, uscita verticale


