ILME - ILMCKA 03 VGS CST.MOB.L.NO PRESSACAVO - CKA 03 VGS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Breite - 28 mm
Höhe - 51.5 mm
Betriebstemperatur - -40...125 °C
Packung
1 ST
EAN
8015747027120
Artikelnummer
ILMCKA 03 VGS
Herstellernummer
CKA 03 VGS
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Breite:
28 mm
Höhe:
51.5 mm
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Ein ILME Produkt
Entdecken Sie die ILME-Serie


