Startseite

ILME - ILMCKA 03 VAS CST.MOB.ANG.NO PRESSACAVO - CKA 03 VAS

KopierenKopieren
ILME - ILMCKA 03 VAS CST.MOB.ANG.NO PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 26.5 mm

  • Höhe - 53 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Schutzart (IP), montiert - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747233934

Artikelnummer

ILMCKA 03 VAS

Herstellernummer

CKA 03 VAS

Hersteller

ILM

Breite:

26.5 mm

Höhe:

53 mm

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Schutzart (IP), montiert:

IP44

custodie mobili per chiusura singola

ILME

Ein ILME Produkt

Entdecken Sie die ILME-Serie