Startseite

ILME - ILMCKA 03 V CUSTODIA MOBILE VERTICALE - CKA 03 V

KopierenKopieren
ILME - ILMCKA 03 V CUSTODIA MOBILE VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 60.5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Schutzart (IP), montiert - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747027014

Artikelnummer

ILMCKA 03 V

Herstellernummer

CKA 03 V

Hersteller

ILM

Breite:

28 mm

Höhe:

60.5 mm

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Schutzart (IP), montiert:

IP44

custodie mobili , con piolini, uscita verticale
ILME

Ein ILME Produkt

Entdecken Sie die ILME-Serie