ILME - ILMCK 03 VNS CST.MOB.VERT.NER.NO PRESS - CK 03 VNS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Mit Kabelverschraubung - ja
Mit Klappdeckel - nein
Schutzart (IP), montiert - IP44
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747026796
Artikelnummer
ILMCK 03 VNS
Herstellernummer
CK 03 VNS
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Mit Kabelverschraubung:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP44


