Startseite

ILME - ILMCK 03 VG CUSTODIA MOBILE GANCI - CK 03 VG

KopierenKopieren
ILME - ILMCK 03 VG CUSTODIA MOBILE GANCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747026659

Artikelnummer

ILMCK 03 VG

Herstellernummer

CK 03 VG

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Breite:

32 mm

Höhe:

52 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP44

Custodie mobili per frutti CK Con pressacavo PG11 con leva

Ein ILME Produkt

Entdecken Sie die ILME-Serie