ILME - ILMCK 03 VAS CST.MOB.ANG.NO PRESSACAV - CK 03 VAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 26.5 mm
Höhe - 50 mm
Schutzart (IP), montiert - IP44
Packung
1 ST
EAN
8015747026628
Artikelnummer
ILMCK 03 VAS
Herstellernummer
CK 03 VAS
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
26.5 mm
Höhe:
50 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Ein ILME Produkt
Entdecken Sie die ILME-Serie


