ILME - ILMCK 03 V CUSTODIA MOBILE VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Breite - 26.5 mm
Höhe - 55 mm
Schutzart (IP), montiert - IP44
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747026505
Artikelnummer
ILMCK 03 V
Herstellernummer
CK 03 V
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Breite:
26.5 mm
Höhe:
55 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Versione standard isolante. Uscita verticale


