ILME - ILMCK 03 IAPS CST.FIS.ANG.1L.NO PRESS. - CK 03 IAPS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 30 mm
Höhe - 25 mm
Mit Kabelverschraubung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015747026437
Artikelnummer
ILMCK 03 IAPS
Herstellernummer
CK 03 IAPS
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
30 mm
Höhe:
25 mm
Mit Kabelverschraubung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Ein ILME Produkt
Entdecken Sie die ILME-Serie


